INTERCABLE - Aufstecktuellen Gr. 1 Durchm. 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100274
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 15 mm
Gesamtlänge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212002723
Sonepar Artikelnummer
120635581
Hersteller Artikelnummer
100274
Hersteller Typ
646015
Hersteller Artikel Nr.:
100274
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Anzahl der Kabel:
1
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
rot
Gasdicht:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.024 kg


