INTERCABLE - Aufstecktuellen Gr. 2 Durchm. 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102717
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 20 mm
Gesamtlänge - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212026620
Sonepar Artikelnummer
120635582
Hersteller Artikelnummer
102717
Hersteller Typ
646020
Hersteller Artikel Nr.:
102717
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Anzahl der Kabel:
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
rot
Gasdicht:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.034 kg


