INTERCABLE - Aufstecktuellen Gr. 3 Durchm. 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102718
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30 mm
Gesamtlänge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212026637
Sonepar Artikelnummer
120635583
Hersteller Artikelnummer
102718
Hersteller Typ
646030
Hersteller Artikel Nr.:
102718
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Anzahl der Kabel:
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
rot
Gasdicht:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.070 kg


