Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Aufstecktülle 10x 30mm konisch o.A.

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Aufstecktülle 10x 30mm konisch o.A.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106253

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Einklickbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212156464

Sonepar Artikelnummer

120892877

Hersteller Artikelnummer

106253

Hersteller Typ

647030

Hersteller Artikel Nr.:

106253

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Einklickbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Grundkörper aus stabilem, formbeständigem Isoliermaterial