INTERCABLE - Aufstecktülle 50x185mm mit Manschette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106247
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 50 mm
Gesamtlänge - 185 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212156402
Sonepar Artikelnummer
120635585
Hersteller Artikelnummer
106247
Hersteller Typ
646050
Hersteller Artikel Nr.:
106247
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Anzahl der Kabel:
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
rot
Gasdicht:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.174 kg


