INTERCABLE - Aufstecktüllen Durchm. 10x40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105278
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 mm
Gesamtlänge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212143211
Sonepar Artikelnummer
120635578
Hersteller Artikelnummer
105278
Hersteller Typ
646004
Hersteller Artikel Nr.:
105278
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Anzahl der Kabel:
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
rot
Gasdicht:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


