INTERCABLE - Aufstecktüllen Durchm. 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100327
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 40 mm
Gesamtlänge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212003256
Sonepar Artikelnummer
120635584
Hersteller Artikelnummer
100327
Hersteller Typ
646040
Hersteller Artikel Nr.:
100327
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
40 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Anzahl der Kabel:
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
rot
Gasdicht:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.128 kg


