INTERCABLE - Ausrichtwerkzeug 185-240mm² 1/2 isol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105802
Ausführung - sonstige
Höhe - 83 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212151957
Sonepar Artikelnummer
120636259
Hersteller Artikelnummer
105802
Hersteller Typ
132186
Hersteller Artikel Nr.:
105802
Ausführung:
sonstige
Höhe:
83 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.140 kg
für Sektorkabel


