Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Ausrichtwerkzeug 300mm² 1/2 isol.

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Ausrichtwerkzeug 300mm² 1/2 isol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105799

  • Ausführung - sonstige

  • Höhe - 83 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212151926

Sonepar Artikelnummer

120636255

Hersteller Artikelnummer

105799

Hersteller Typ

132031

Hersteller Artikel Nr.:

105799

Ausführung:

sonstige

Höhe:

83 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.140 kg

für Sektorkabel