INTERCABLE - Ausrichtwerkzeug 95-150mm² 3/8 isol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105800
Ausführung - sonstige
Höhe - 75 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212151933
Sonepar Artikelnummer
120636257
Hersteller Artikelnummer
105800
Hersteller Typ
132095
Hersteller Artikel Nr.:
105800
Ausführung:
sonstige
Höhe:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.080 kg
für Sektorkabel


