INTERCABLE - Ausrichtwerkzeug f. Sektorl. 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102982
Ausführung - sonstige
Höhe - 75 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212029164
Sonepar Artikelnummer
120636258
Hersteller Artikelnummer
102982
Hersteller Typ
132096
Hersteller Artikel Nr.:
102982
Ausführung:
sonstige
Höhe:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.100 kg
für Sektorkabel


