INTERCABLE - Aussen-Innen-Mantelschneider - AIS - INT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102965
Abisolierbereich Durchmesser - 16 .. 54 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212028990
Sonepar Artikelnummer
120635319
Hersteller Artikelnummer
102965
Hersteller Typ
17196
Hersteller Artikel Nr.:
102965
Abisolierbereich Durchmesser:
16 .. 54 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.823 kg


