Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Aussenmantelschneider 1000V

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Aussenmantelschneider 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102260

  • Abisolierbereich Durchmesser - 25 .. 1000 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Längsschnitt - Ja

  • Rundschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212022455

Sonepar Artikelnummer

120635313

Hersteller Artikelnummer

102260

Hersteller Typ

17130

Hersteller Artikel Nr.:

102260

Abisolierbereich Durchmesser:

25 .. 1000 mm

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.239 kg

für Arbeiten unter Spannung 1000V, mit Hilfe der Einstellschraube kann die Schnitttiefe von 0,5 - 5 mmm, Isolationsstärke eingestellt werdenach Zu Beginn jedes Längs- bzw. Rundschnittes wird das Messer durch leichtes Andrücken mit dem Finger an der Lasche geführt (Fig. 1), das Schneiden der Außenisolation erfolgt durch kleine Hebelbewegungen, (>90°) und gleichzeitiges Andrücken der Verzahnung an die Isolation (Fig. 2), das Messer kann stets zwischen Längs- und Rundschnitt gedreht werden (Fig. 3), beim Abisoliervorgang ''Zwischenstück” muss die Klingenspitze in die Außenisolation leicht eingedrückt werden (Fig. 4)