Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Aussenmantelschneider AMS - INT

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Aussenmantelschneider AMS - INT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100820

  • Abisolierbereich Durchmesser - 25 .. 1000 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Längsschnitt - Ja

  • Rundschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212008152

Sonepar Artikelnummer

120384659

Hersteller Artikelnummer

100820

Hersteller Typ

AV6220

Hersteller Artikel Nr.:

100820

Abisolierbereich Durchmesser:

25 .. 1000 mm

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.355 kg

zum Entfernen sämtlicher Isolationsschichten von Kabeln mit Durchmesser ab 25mm, Schnitttiefe einstellbar von 0-5 mm, auswechselbares Doppelmesser bzw. Wendeklinge, geeignet für Längsschnitt und Kreisschnitt, Lieferung im handlichen Etui.