Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Außenmantelschneider AMS-MAXI

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Außenmantelschneider AMS-MAXI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107680

  • Abisolierbereich Durchmesser - 45 .. 1000 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Längsschnitt - Ja

  • Rundschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212226860

Sonepar Artikelnummer

120635914

Hersteller Artikelnummer

107680

Hersteller Typ

AV6240

Hersteller Artikel Nr.:

107680

Abisolierbereich Durchmesser:

45 .. 1000 mm

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.870 kg

Anwendungsbereich: Ø > 45 mm, Isolationsstärke: 0-5mm für Isolierungen in PVC/PE/Gummi undä zum Absetzen des Aussenmantels an großen Kabelquerschnitten (MS-HS), Längs- und Rundschnitt, zum Entfernen der Außenschicht an GAS-Wasserrohre, zum Abisolieren von End- und Zwischenstücken, Abisoliervorgang ohne die darunterliegenden Schichten zu verletzen, austauschbare Klinge, beidseitig verwendbar