INTERCABLE - Aussenmantelschneider mit Schnellspannsystem - AMX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107194
Abisolierbereich Durchmesser - 16 .. 54 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212177131
Sonepar Artikelnummer
120613801
Hersteller Artikelnummer
107194
Hersteller Typ
17300
Hersteller Artikel Nr.:
107194
Abisolierbereich Durchmesser:
16 .. 54 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
1.503 kg


