Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Austauschkopf f. AV4820

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Austauschkopf f. AV4820

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100636

  • Form - flach

  • Ausführung - gebogen

  • Mit Eimerhaken - Nein

  • Werkstoff des Stiels - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212006349

Sonepar Artikelnummer

120635909

Hersteller Artikelnummer

100636

Hersteller Typ

AV4825

Hersteller Artikel Nr.:

100636

Form:

flach

Ausführung:

gebogen

Mit Eimerhaken:

Nein

Werkstoff des Stiels:

Kunststoff

Werkstoff der Borsten:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.018 kg

Ersatzpinselkopf