Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Basis-Set Umschaltknarre 1/2''

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Basis-Set Umschaltknarre 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101850

  • Anzahl der Maulschlüssel - 6

  • Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 3

  • Anzahl der Knarren - 1

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212018397

Sonepar Artikelnummer

120635679

Hersteller Artikelnummer

101850

Hersteller Typ

1599005

Hersteller Artikel Nr.:

101850

Anzahl der Maulschlüssel:

6

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

3

Anzahl der Knarren:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

10

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

1.591 kg

Bestückung: Umschaltknarre, Steckschlüssel 10-13-17-19-22-24, Stiftschlüssel 4-5-6, Kunststoffkoffer