Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Basisset Quergriff/T-Schlüssel 1/2''

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Basisset Quergriff/T-Schlüssel 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101844

  • Anzahl der Maulschlüssel - 6

  • Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 5

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 12

  • Verpackung - Koffer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212018335

Sonepar Artikelnummer

120635677

Hersteller Artikelnummer

101844

Hersteller Typ

1599001

Hersteller Artikel Nr.:

101844

Anzahl der Maulschlüssel:

6

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

5

Gesamtzahl der Werkzeuge:

12

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

1.547 kg

Bestückung: T-Schlüssel, Steckschlüssel 10-13-14-17-19-22m, Stiftschlüssel 5-6-8, Stiftschlüssel lang 5-6, Kunststoffkoffer