INTERCABLE - Basisset T-Schlüssel 3/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103280
Anzahl der Stecknüsse - 6
Anzahl der Knarren - 1
Anzahl der Steckeinsätze - 5
Gesamtzahl der Werkzeuge - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212032133
Sonepar Artikelnummer
120613745
Hersteller Artikelnummer
103280
Hersteller Typ
1598004
Hersteller Artikel Nr.:
103280
Anzahl der Stecknüsse:
6
Anzahl der Knarren:
1
Anzahl der Steckeinsätze:
5
Gesamtzahl der Werkzeuge:
12
Elektromonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.149 kg


