INTERCABLE - Basisset Umschaltknarre 3/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102160
Anzahl der Stecknüsse - 6
Anzahl der Knarren - 1
Anzahl der Steckeinsätze - 3
Gesamtzahl der Werkzeuge - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212021465
Sonepar Artikelnummer
120613744
Hersteller Artikelnummer
102160
Hersteller Typ
1598002
Hersteller Artikel Nr.:
102160
Anzahl der Stecknüsse:
6
Anzahl der Knarren:
1
Anzahl der Steckeinsätze:
3
Gesamtzahl der Werkzeuge:
10
Elektromonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.035 kg


