Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Befestigungssockel 14,7 x 30mm, schraubbar, natur

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Befestigungssockel 14,7 x 30mm, schraubbar, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183138

  • Länge - 14.7 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 6.7 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212392763

Sonepar Artikelnummer

120613266

Hersteller Artikelnummer

183138

Hersteller Typ

ICC61044

Hersteller Artikel Nr.:

183138

Länge:

14.7 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

6.7 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

9.4 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Farbe:

weiß

Durchmesser Befestigungsloch:

5.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40 .. 85 °C

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

Werkstoff: Polyamid 6.6, Farbe natur