Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Befestigungssockel 19 x 19mm, selbstklebend, natur

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Befestigungssockel 19 x 19mm, selbstklebend, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182294

  • Länge - 19 mm

  • Breite - 19 mm

  • Höhe - 5.3 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212297815

Sonepar Artikelnummer

120613264

Hersteller Artikelnummer

182294

Hersteller Typ

IC61038

Hersteller Artikel Nr.:

182294

Länge:

19 mm

Breite:

19 mm

Höhe:

5.3 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Farbe:

weiß

Durchmesser Befestigungsloch:

4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40 .. 85 °C

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.027 kg

Werkstoff: Polyamid 6.6, Farbe natur