Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Befestigungssockel 26,5 x 26,5mm, selbstklebend, natur

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Befestigungssockel 26,5 x 26,5mm, selbstklebend, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182293

  • Länge - 26.5 mm

  • Breite - 26.5 mm

  • Höhe - 6.7 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212297808

Sonepar Artikelnummer

120613265

Hersteller Artikelnummer

182293

Hersteller Typ

IC61040

Hersteller Artikel Nr.:

182293

Länge:

26.5 mm

Breite:

26.5 mm

Höhe:

6.7 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5.5 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Farbe:

weiß

Durchmesser Befestigungsloch:

4.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40 .. 85 °C

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.037 kg

Werkstoff: Polyamid 6.6, Farbe natur