Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Bolzenschneider 1060mm, isoliert

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Bolzenschneider 1060mm, isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105514

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand

  • Geeignet für max. Bolzendurchmesser - 15 mm

  • Gesamtlänge - 1060 mm

  • Abgewinkelt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212149077

Sonepar Artikelnummer

120635519

Hersteller Artikelnummer

105514

Hersteller Typ

275295

Hersteller Artikel Nr.:

105514

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Zweihand

Geeignet für max. Bolzendurchmesser:

15 mm

Gesamtlänge:

1060 mm

Abgewinkelt:

Nein

Mit verstellbaren Backen:

Nein

Schneidmesser auswechselbar:

Ja

Geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen:

Nein

Gewicht:

7000 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

6.900 kg

Schneidbereich: Ø 15mm bei hochfesten Stahlseilen, Chrom-Vanadium-Klinge, gehärteter Stahl, mit Exzenternachstellung, professionelle Mehrschicht-Tauchisolation