Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Bolzenschneider 610mm, isoliert

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Bolzenschneider 610mm, isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105511

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand

  • Geeignet für max. Bolzendurchmesser - 9 mm

  • Gesamtlänge - 610 mm

  • Abgewinkelt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212149046

Sonepar Artikelnummer

120635516

Hersteller Artikelnummer

105511

Hersteller Typ

275261

Hersteller Artikel Nr.:

105511

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Zweihand

Geeignet für max. Bolzendurchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

610 mm

Abgewinkelt:

Nein

Mit verstellbaren Backen:

Nein

Schneidmesser auswechselbar:

Ja

Geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen:

Nein

Gewicht:

2500 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

2.700 kg

Schneidbereich: Ø 9mm bei hochfesten Stahlseilen, Chrom-Vanadium-Klinge, gehärteter Stahl, mit Exzenternachstellung, professionelle Mehrschicht-Tauchisolation