INTERCABLE - Bördermeissel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102307
Länge - 140 mm
Schneidenbreite - 25 mm
Schneidenform - spitz
Schaftform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212022929
Sonepar Artikelnummer
120635595
Hersteller Artikelnummer
102307
Hersteller Typ
654000
Hersteller Artikel Nr.:
102307
Länge:
140 mm
Schneidenbreite:
25 mm
Schneidenform:
spitz
Schaftform:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Mit Handschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.064 kg


