Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Brenner Heißluft zum Schrunpfen 38mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Brenner Heißluft zum Schrunpfen 38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109794

  • Mit Temperaturregelung - Nein

  • Luftstromregulierung - stufenlos

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 82055980

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212438690

Sonepar Artikelnummer

120892886

Hersteller Artikelnummer

109794

Hersteller Typ

80023

Hersteller Artikel Nr.:

109794

Mit Temperaturregelung:

Nein

Luftstromregulierung:

stufenlos

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.224 kg

mit weicher Flamme