Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Brenner Spitzflamme zum Löten 15mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Brenner Spitzflamme zum Löten 15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109793

  • Mit Temperaturregelung - Nein

  • Luftstromregulierung - stufenlos

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 82055980

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212438683

Sonepar Artikelnummer

120892885

Hersteller Artikelnummer

109793

Hersteller Typ

80022

Hersteller Artikel Nr.:

109793

Mit Temperaturregelung:

Nein

Luftstromregulierung:

stufenlos

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.100 kg

mit spitzer Flamme