Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Brennergriff Piezozündung -Flamme 16mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Brennergriff Piezozündung -Flamme 16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109792

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - SE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212438676

Sonepar Artikelnummer

120892884

Hersteller Artikelnummer

109792

Hersteller Typ

80021

Hersteller Artikel Nr.:

109792

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.578 kg

mit Piezozündung