Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Cord-Clips, selbstklebend, A + B = 25,7 mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Cord-Clips, selbstklebend, A + B = 25,7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182243

  • Befestigungsart - sonstige

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212293596

Sonepar Artikelnummer

120613269

Hersteller Artikelnummer

182243

Hersteller Typ

IC61024

Hersteller Artikel Nr.:

182243

Befestigungsart:

sonstige

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rohr-/Kabeldurchmesser:

0 .. 15 mm

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Bruchlast:

16 N

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Zur Befestigung von Kabeln, Schläuchen, Rohren etc., Werkstoff: Polyamid 6.6, Farbe natur