Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Cord - Clips selbstklebend für Kabel max. 10,0 mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Cord - Clips selbstklebend für Kabel max. 10,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183137

  • Befestigungsart - sonstige

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212392756

Sonepar Artikelnummer

120613268

Hersteller Artikelnummer

183137

Hersteller Typ

ICC61022

Hersteller Artikel Nr.:

183137

Befestigungsart:

sonstige

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rohr-/Kabeldurchmesser:

0 .. 10 mm

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Bruchlast:

16 N

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

zur Befestigung von Kabeln, Schläuchen, Rohren etc., Werkstoff: Polyamid 6.6, Farbe natur