Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Cord - Clips selbstklebend für Kabel max. 5,3 mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Cord - Clips selbstklebend für Kabel max. 5,3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183136

  • Befestigungsart - sonstige

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212392749

Sonepar Artikelnummer

120613267

Hersteller Artikelnummer

183136

Hersteller Typ

ICC61020

Hersteller Artikel Nr.:

183136

Befestigungsart:

sonstige

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rohr-/Kabeldurchmesser:

0 .. 5.3 mm

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Bruchlast:

10 N

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

zur Befestigung von Kabeln, Schläuchen, Rohren etc., Werkstoff: Polyamid 6.6, Farbe natur