INTERCABLE - CU-Schraubverbinder 1,5-16 re/rm gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182465
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 1.5 .. 16 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 1.5 .. 16 mm²
Spannungsreihe - bis 15 kV
Steckverbindertyp - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212320704
Sonepar Artikelnummer
120612827
Hersteller Artikelnummer
182465
Hersteller Typ
ICSV301-1
Hersteller Artikel Nr.:
182465
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
1.5 .. 16 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
1.5 .. 16 mm²
Spannungsreihe:
bis 15 kV
Steckverbindertyp:
gerade
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
1.5 .. 16 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
1.5 .. 16 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
Ja
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
2
Mit Lötloch:
Ja
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.036 kg


