Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Data Strip für Ø 4-10mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Data Strip für Ø 4-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182398

  • Abisolierbereich Durchmesser - 4 .. 10 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Ja

  • Rundschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212316257

Sonepar Artikelnummer

120613796

Hersteller Artikelnummer

182398

Hersteller Typ

AV8235

Hersteller Artikel Nr.:

182398

Abisolierbereich Durchmesser:

4 .. 10 mm

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.210 kg

einfache und sichere Abisolierung von Datenkabeln, Steuerleitungen, Patchkabel, Telefonleitungen, Bus-Leitungen. Ermöglicht die Abisolierung verschirmter Datenkabel und Sonderleitungen mit einem Durchmesser von 4 - 10 mm und Isolationsstärken von 0,2 bis 1,4 mm und das Abisolieren der Litzen mit Längenanschlag im Bereich von 0,2 - 0,8 mm ø. Der integrierte Seitenschneider des Data-Strip trennt mühelos Kabel mit bis zu 8 mm Durchmesser.