Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Datenkabel Entmantler für Ø 4,5 - 10mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Datenkabel Entmantler für Ø 4,5 - 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184746

  • Abisolierbereich Durchmesser - 4.5 .. 10 mm

  • Auswechselbare Messer - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82119200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212547453

Sonepar Artikelnummer

121051274

Hersteller Artikelnummer

184746

Hersteller Typ

AV8250

Hersteller Artikel Nr.:

184746

Abisolierbereich Durchmesser:

4.5 .. 10 mm

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.221 kg

Einfaches Entmanteln von isolierten Daten- und Netzwerkleitungen, Cat5, Cat6, Cat7 und Twisted-Pair-Kabeln von 4,5 – 10 mm Durchmesser, kein Einstellen der Schnitttiefe erforderlich