Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Doppel-Presskabelschuh 2 x 70mm² 2 x M12 gv

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Doppel-Presskabelschuh 2 x 70mm² 2 x M12 gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180256

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Kennziffer - 24

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212186034

Sonepar Artikelnummer

120612587

Hersteller Artikelnummer

180256

Hersteller Typ

ICD7012DDL

Hersteller Artikel Nr.:

180256

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Kennziffer:

24

Nennquerschnitt:

70 mm²

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Kennfarbe:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.260 kg

Sonderausführung zur Aufnahme von 2 mehrdrähtigen Leitern