Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Doppel-Presskabelschuh 2 x 95mm² 2 x M12 gv

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Doppel-Presskabelschuh 2 x 95mm² 2 x M12 gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180258

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Kennziffer - 29

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212186058

Sonepar Artikelnummer

120612588

Hersteller Artikelnummer

180258

Hersteller Typ

ICD9512DDL

Hersteller Artikel Nr.:

180258

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Kennziffer:

29

Nennquerschnitt:

95 mm²

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Kennfarbe:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.387 kg

Sonderausführung zur Aufnahme von 2 mehrdrähtigen Leitern