INTERCABLE - Dorn-Presseinsatz MD120-CK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 708596
Anwendung - sonstige
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 120 mm²
Min. AWG-Größe - 250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212254580
Sonepar Artikelnummer
120613950
Hersteller Artikelnummer
708596
Hersteller Typ
MD120-CK
Hersteller Artikel Nr.:
708596
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
120 mm²
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.200 kg


