INTERCABLE - Dorn-Presseinsatz MD95-CK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 708595
Anwendung - sonstige
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 95 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212254573
Sonepar Artikelnummer
120613949
Hersteller Artikelnummer
708595
Hersteller Typ
MD95-CK
Hersteller Artikel Nr.:
708595
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
95 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.200 kg


