INTERCABLE - Dornpresseinsatz f. CU-RKS u. -verbinder f. feindr. Leiter 50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706897
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 50 mm²
Min. AWG-Größe - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212097736
Sonepar Artikelnummer
120614001
Hersteller Artikelnummer
706897
Hersteller Typ
MDF50-C
Hersteller Artikel Nr.:
706897
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
50 mm²
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.266 kg


