Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Dornpresseinsatz f. QKS u. STKS, RKS-Ni u. RKS-VA 150mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Dornpresseinsatz f. QKS u. STKS, RKS-Ni u. RKS-VA 150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706359

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 150 mm²

  • Min. AWG-Größe - 300 kcmil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212096098

Sonepar Artikelnummer

120614021

Hersteller Artikelnummer

706359

Hersteller Typ

MD150-C

Hersteller Artikel Nr.:

706359

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

150 mm²

Min. AWG-Größe:

300 kcmil

Max. AWG-Größe:

300 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.212 kg

für mechanische und hydraulische Systemwerkzeuge