Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Dornpresseinsatz f. QKS u. STKS, RKS-Ni u. RKS-VA 35mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Dornpresseinsatz f. QKS u. STKS, RKS-Ni u. RKS-VA 35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 702195

  • Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 35 mm²

  • Min. AWG-Größe - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212087201

Sonepar Artikelnummer

120635954

Hersteller Artikelnummer

702195

Hersteller Typ

MD35-50

Hersteller Artikel Nr.:

702195

Anwendung:

nicht isolierte Kabelverbindungen

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

35 mm²

Min. AWG-Größe:

2

Max. AWG-Größe:

2

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.110 kg

für Quetschkabelschuhe und Verbinder DIN 46234 sowie für Rohrkabelschuhe und Verbinder Reinnickel und Edelstahl