Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

INTERCABLE - Drahtschere 460 mm AP1246S

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Drahtschere 460 mm AP1246S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100568

  • Form - Standard

  • Länge - 460 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212005663

Sonepar Artikelnummer

120635524

Hersteller Artikelnummer

100568

Hersteller Typ

6277446

Hersteller Artikel Nr.:

100568

Form:

Standard

Länge:

460 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffüberzug:

kunststoffbeschichtet

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

1.258 kg

zum Schneiden von Kupfer, Aluminium und Stahl