Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Drahtseilschere C 112, 730mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Drahtseilschere C 112, 730mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105517

  • Form - Kraftseitenschneider

  • Länge - 730 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212149107

Sonepar Artikelnummer

120635526

Hersteller Artikelnummer

105517

Hersteller Typ

277562

Hersteller Artikel Nr.:

105517

Form:

Kraftseitenschneider

Länge:

730 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

3.600 kg

Das besonders durchdachte Übersetzungssystem dieser Werkzeuge entwickelt bei geringer Anstrengung eine erstaunliche Schnittkraft. Dieses erlaubt das Trennen härtester Drahtseile, Stangen und Drähte bis zu einem Ø von 12,7 mm. Alle Teile leicht auswechselbar, Leichtmetallschenkel, einsatzgehärtete Messer, zum Schneiden sehr harter Kabel, Griffe aus geschmiedetem Aluminium