Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Drahtseilschere C12 500 mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Drahtseilschere C12 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102324

  • Form - Standard

  • Länge - 500 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212023094

Sonepar Artikelnummer

120635527

Hersteller Artikelnummer

102324

Hersteller Typ

6277563

Hersteller Artikel Nr.:

102324

Form:

Standard

Länge:

500 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

1.918 kg

geeignet zum Schneiden von Stahlseilen mit hoher Festigkeit. Das Produkt ist nicht geeignet für Arbeiten unter Spannung. Schneiden aus Stahl mit höchster Festigkeit, Klingen mit abrollendem Profil zum perfekten Schneiden der Seile, Griffe aus Leichtmetall-Legierung, Griffe aus schlagfestem Kunststoff