Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Drahtseilschere C16 600 mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Drahtseilschere C16 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102325

  • Form - Standard

  • Länge - 600 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212023100

Sonepar Artikelnummer

120635525

Hersteller Artikelnummer

102325

Hersteller Typ

6277560

Hersteller Artikel Nr.:

102325

Form:

Standard

Länge:

600 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

2.700 kg

geeignet zum Schneiden von Stahlseilen mit hoher Festigkeit. Das Produkt ist nicht geeignet für Arbeiten unter Spannung. Schneiden aus Stahl mit höchster Festigkeit, Klingen mit abrollendem Profil zum perfekten Schneiden der Seile, Griffe aus Leichtmetall-Legierung, Griffe aus schlagfestem Kunststoff