Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Drehmoment-Set (20 Nm) 1/2''

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Drehmoment-Set (20 Nm) 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101048

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 3

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - Koffer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212010384

Sonepar Artikelnummer

120893064

Hersteller Artikelnummer

101048

Hersteller Typ

AV3760

Hersteller Artikel Nr.:

101048

Gesamtzahl der Werkzeuge:

3

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.714 kg

mit Transportkoffer