INTERCABLE - Drehmomentbegrenzer 10x10Nm INT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103293
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment - 10 Nm
Gesamtlänge - 159 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212032263
Sonepar Artikelnummer
120613748
Hersteller Artikelnummer
103293
Hersteller Typ
1508010
Hersteller Artikel Nr.:
103293
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment:
10 Nm
Gesamtlänge:
159 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Schritt Größenanpassung:
0 Nm
Stellgröße stetig:
Ja
Mit Skala:
Nein
Genauigkeit Skalierung:
0 Nm
Genauigkeit nach ISO 6789:
6 %
Kopfbreite:
36 mm
Kopfhöhe:
19 mm
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Ja
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gewicht:
400 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.577 kg


