INTERCABLE - Drehmomentbegrenzer 12.5x10Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102197
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment - 10 Nm
Gesamtlänge - 160 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212021830
Sonepar Artikelnummer
120635792
Hersteller Artikelnummer
102197
Hersteller Typ
AC3710
Hersteller Artikel Nr.:
102197
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment:
10 Nm
Gesamtlänge:
160 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Stellgröße stetig:
Ja
Mit Skala:
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789:
6 %
Kopfbreite:
140 mm
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Ja
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gewicht:
400 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.568 kg


